{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 80 mm | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Unghi de reglare κ | 90 grad | |
Utilizarea frezei | Frezare pe colţ | |
Răcire interioară | nu | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | BDMT 170408 | |
Număr efectiv de tăişuri Zef | 6 | |
Număr plăcuţe amovibile | 24 | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 59 mm | |
Lungimea totală Lges | 85 mm | |
⌀ orificiu prindere | 32 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | BD.. 1704 | |
Şurub pentru plăcuţe amovibile | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 227655 80/6 | |
EAN / GTIN | 4960664579297 | |
Număr producător | THN03954 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Capete de frezat la 90° MECH17, cu alezaj, ⌀ D / Zef: 80/6mm
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
1.694,77 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
975,41 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr plăcuţe amovibile | 24 | 12 |
Număr efectiv de tăişuri Zef | 6 | 6 |
Utilizarea frezei | Frezare pe colţ | Frezare pe colţ; Frezare circulară; Prelucrare înclinată |
Lungimea totală Lges | 85 mm | 50 mm |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | BD.. 1704 | AP.. 1805.. |
Tip de coadă | cu alezaj | cu alezaj |
⌀ tăişului DC | 80 mm | 80 mm |