{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 100 mm | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Unghi de reglare κ | 90 grad | |
Utilizarea frezei | Frezare pe colţ | |
Răcire interioară | nu | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | BDMT 170408 | |
Număr efectiv de tăişuri Zef | 6 | |
Număr plăcuţe amovibile | 24 | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 59 mm | |
Lungimea totală Lges | 85 mm | |
⌀ orificiu prindere | 40 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | BD.. 1704 | |
Şurub pentru plăcuţe amovibile | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 227655 100/6 | |
EAN / GTIN | 4960664579303 | |
Număr producător | THN03956 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Capete de frezat la 90° MECH17 100/6 mm
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
1.785,92 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
2.052,79 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ orificiu prindere | 40 | 40 |
Număr efectiv de tăişuri Zef | 6 | 6 |
Utilizarea frezei | Frezare pe colţ | Frezare pe colţ |
Lungimea totală Lges | 85 | 93 |
Tip de coadă | cu alezaj | cu alezaj |
Unghi de reglare κ | 90 | 90 |
Tip produs | Freză | Freză |