Capete de frezat la 90° MECH17 63/4 mm

Cod articol: 227655 63/4
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / Zef (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Unghi de reglare κ: 90
  • Utilizarea frezei: Frezare pe colţ
  • Răcire interioară: nu

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 63 mm
Tip de coadă cu alezaj
Unghi de reglare κ 90 grad
Utilizarea frezei Frezare pe colţ
Răcire interioară nu
Cod ISO Plăcuţă amovibilă BDMT 170408
Număr efectiv de tăişuri Zef 4
Număr plăcuţe amovibile 12
Adâncime maximă de aşchiere ap max 45 mm
Lungimea totală Lges 70 mm
⌀ orificiu prindere 27 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă BD.. 1704
Şurub pentru plăcuţe amovibile 229709 (T15; 3,5 Nm)
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 227655 63/4
EAN / GTIN 4960664579280
Număr producător THN03952

Descriere

Execuţie:

Plăcuţe amovibile crestate pentru forţe de tăiere şi vibraţii reduse. Prin comparaţie, sunt posibile lăţimi de aşchiere mari ae la aceeaşi adâncime de tăiere ap. Productivitate ridicată chiar şi la maşini cu randament scăzut.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Capete de frezat la 90° MECH17  63/4 mm

Capete de frezat la 90° MECH17 63/4 mm

La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
781,79 €
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
986,74 €
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
1.171,11 €
⌀ orificiu prindere 27 27 27
Plăcuţă amovibilă compatibilă BD.. 1704 AP.. 1805.. LO.. 130708
Tip de coadă cu alezaj cu alezaj cu alezaj
⌀ tăişului DC 63 63 63
Unghi de reglare κ 90 90 90
Adâncime maximă de aşchiere ap max 45 55 47
Tip produs Freză Freză Freză

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături