{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 40 mm | |
Tip de coadă | Coadă Weldon | |
Unghi de reglare κ | 90 grad | |
Utilizarea frezei | Frezare pe colţ | |
Răcire interioară | da | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | BDMT 170408 | |
Număr efectiv de tăişuri Zef | 2 | |
Număr plăcuţe amovibile | 8 | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 59 mm | |
Lungime activă L1 | 73 mm | |
Lungimea totală Lges | 136 mm | |
⌀ cozii Ds h6 | 32 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | BD.. 1704 | |
Şurub pentru plăcuţe amovibile | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 227653 40/2 | |
EAN / GTIN | 4960664526352 | |
Număr producător | THN03915 |