{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 50 mm | |
Tip de coadă | Coadă Weldon | |
Unghi de reglare κ | 90 grad | |
Utilizarea frezei | Frezare pe colţ | |
Răcire interioară | da | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | BDMT 170408 | |
Număr efectiv de tăişuri Zef | 4 | |
Număr plăcuţe amovibile | 20 | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 74 mm | |
Lungime activă L1 | 88 mm | |
Lungimea totală Lges | 161 mm | |
⌀ cozii Ds h6 | 40 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | BD.. 1704 | |
Şurub pentru plăcuţe amovibile | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 227653 50/4 | |
EAN / GTIN | 4960664526383 | |
Număr producător | THN03925 | |
Manufacturer | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |