Capete de frezat la 90° MEC17, cu alezaj, ⌀ D / număr de dinţi Z: 160/12mm

Cod articol: 227510 160/12
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Unghi de reglare κ: 90
  • Utilizarea frezei: Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Frezare pe colţ
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 160 mm
Număr de dinţi Z 12
Tip de coadă cu alezaj
Unghi de reglare κ 90 grad
Utilizarea frezei Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Frezare pe colţ
Răcire interioară da
Adâncime maximă de aşchiere ap max 15,7 mm
Lungimea totală Lges 63 mm
⌀ orificiu prindere 40 mm
⌀ D3 153 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin 313 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax 318 mm
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax 0,09 grad
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax 151,6 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă BDMT 170408
Şurub pentru plăcuţe amovibile 229709 (T15; 3,5 Nm)
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 227510 160/12
EAN / GTIN 4960664473182
Număr producător THN03461

Descriere

Execuţie:

Muchii aşchietoare mari pentru adâncimi de tăiere extrem de mari. Număr redus de tăişuri.

Notă:

Fără răcire interioară.