Freză frontală la 75° MSRS 315/14 mm

Cod articol: 224000 315/14
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Număr de dinţi Z: 14
  • Unghi de reglare κ: 75
  • Răcire interioară: nu
  • Strategie de aşchiere: HPC

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 315 mm
Număr de dinţi Z 14
Tip de coadă cu alezaj
Unghi de reglare κ 75 grad
Răcire interioară nu
Strategie de aşchiere HPC
Adâncime maximă de aşchiere ap max 12 mm
⌀ exterior maxim Dmax 322 mm
Lungimea totală Lges 60 mm
⌀ orificiu prindere 60 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă SP.. 1806
Şurub pentru plăcuţe amovibile 229703 (T25; 7,5 Nm)
Cutie 229765
Şurub pentru cutie 229704
Tip produs Freză frontală

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 224000 315/14
EAN / GTIN 4960664533176
Număr producător THN01350

Descriere

Execuţie:

Cap de frezat cu pas de divizare normal şi redus.

Aplicaţie:

Adâncimi de tăiere de până la 12 mm şi avansuri mari pentru degroşare foarte eficientă. Datorită crestării inovatoare a plăcuţelor amovibile, presiunea de tăiere şi tendinţa de vibrare suferă o diminuare semnificativă. Astfel se poate mări semnificativ lăţimea de prelucrare şi se reduce volumul de material îndepărtat.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături