{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 250 mm | |
Număr de dinţi Z | 14 | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Unghi de reglare κ | 75 grad | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 12 mm | |
⌀ exterior maxim Dmax | 257 mm | |
Lungimea totală Lges | 60 mm | |
⌀ orificiu prindere | 60 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | SP.. 1806 | |
Şurub pentru plăcuţe amovibile | 229703 (T25; 7,5 Nm) | |
Tip produs | Freză frontală |
Cod articol | 224000 250/14 | |
EAN / GTIN | 4960664533145 | |
Număr producător | THN01343 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Freză frontală la 75° MSRS 250/14 mm
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat
2.484,17 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
1.684,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 14 | 14 |
⌀ orificiu prindere | 60 | 60 |
Răcire interioară | nu | da |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | SP.. 1806 | SN.U ;ON.U |
Tip de coadă | cu alezaj | cu alezaj |
⌀ tăişului DC | 250 | 250 |
Unghi de reglare κ | 75 | 45 |