{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 80 mm | |
Număr de dinţi Z | 5 | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Unghi de reglare κ | 47,5 grad | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 6 mm | |
⌀ exterior maxim Dmax | 93 mm | |
Lungimea totală Lges | 50 mm | |
⌀ orificiu prindere | 27 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | PN.. 1205 | |
Şurub pentru plăcuţe amovibile | 229700 | |
Portplăcuţă | 229750 | |
Şurub de strângere pentru portplăcuţă | 229702 (SW5; 6,0 Nm) | |
Tip produs | Freză frontală |
Cod articol | 222800 80/5 | |
EAN / GTIN | 4960664602360 | |
Număr producător | THN04481 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Freză frontală la 47,5° MFPN45, cu alezaj, ⌀ D / număr de dinţi Z: 80/5mm
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
539,16 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
464,53 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 5 | 5 |
⌀ orificiu prindere | 27 mm | 27 mm |
Răcire interioară | nu | da |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | PN.. 1205 | SE.. 1204.. |
Tip de coadă | cu alezaj | cu alezaj |
Strategie de aşchiere | HPC | MTC |
Tip produs | Freză frontală | Freză frontală |