Există o alternativă la acest produs

SOMT......ER-FL 10

Cod articol: 222086 10
Reducere
17,41 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă SOMT100420-ER-FL
Tip ST1400
Rază la colţ 2 mm
Categorie PR1525
Materialul sculei Carbura
Rază de programare la ap max 3 mm
Avans fz per dinte 0,2 − 1,2 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Dimensiune plăcuţă amovibilă 10
Grosime plăcuţă E 4,76 mm
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 222086 10
EAN / GTIN 4960664708130
Număr producător TLB05606

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
200
Oţel < 750 N/mm²
P
180
Oţel < 900 N/mm²
P
160
Oţel < 1100 N/mm²
P
140
Oţel < 1400 N/mm²
P
100
Umiditate maximă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţă amovibilă cu 4 muchii aşchietoare convexe pentru forţe de aşchiere reduse.

Aplicaţie:

Geometria FL (orientată către suprafaţă) este prima alegere la degroşarea pe maşini de mică putere.
Nu o folosiţi pentru frezări elicoidale, în adâncime şi pe contur, sau la pereţi abrupţi.

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,3×D.