SOMT....20ER-LD 10

Cod articol: 222080 10
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Cod ISO Plăcuţă amovibilă SOMT100420-ER-LD
    Tip INOX
    Rază la colţ 2 mm
    Categorie PR1535
    Materialul sculei Carbura
    Rază de programare la ap max 3,5 mm
    Avans fz per dinte 0,06 – 1,8 mm
    Numărul de schimbări / tăişuri 4
    Dimensiune plăcuţă amovibilă 10
    Grosime plăcuţă E 4,76 mm
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 222080 10
    EAN / GTIN 4960664708215
    Număr producător TLC05608

    Tabel de aplicaţii

    INOX < 900 N/mm²
    M
    160
    INOX > 900 N/mm²
    M
    120
    Ti > 850 N/mm²
    S
    40
    Umiditate maximă
     
    Uscat
     
    Aer
     

    Descriere

    Execuţie:

    Plăcuţă amovibilă cu 4 muchii aşchietoare convexe pentru forţe de aşchiere reduse.

    Aplicaţie:

    Geometria LD este recomandată şi pentru adâncimi de aşchiere mari (ap max= 5 mm) la un avans moderat.
    Nu o folosiţi pentru frezări elicoidale, în adâncime şi pe contur, sau la pereţi abrupţi.

    Notă:

    Valori de referinţă pentru ae = 0,3×D.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături