{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 35 mm | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Tip de coadă | cu filet | |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Pătrundere în adâncime (plunging); Prelucrare înclinată | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Răcire interioară | da | |
⌀ D3 | 18 mm | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 1,5 mm | |
Adâncime maximă de tăiere ap max la geometrie LD | 3,5 mm | |
Lungimea totală Lges | 40 mm | |
Filet de prindere M | M16 | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 53 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 68 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 1,19 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 17,4 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | SOMT.. | |
Dimensiune plăcuţă amovibilă | 10 | |
Şurub pentru plăcuţe amovibile | 229717 (15IP; 3,5 Nm) | |
Tip produs | Freză de copiere |
Cod articol | 222060 35/3 | |
EAN / GTIN | 4960664712502 | |
Număr producător | THN07555 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Freză pentru avansuri foarte mari MFH Harrier 35/3 mm
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
288,01 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
281,19 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Filet de prindere M | M16 | M16 |
Răcire interioară | da | da |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC |
⌀ D3 | 18 | 23 |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 53 | 58 |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 1,19 | 1,68 |
Tip produs | Freză de copiere | Freză de copiere |