{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 32 mm | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Tip de coadă | cu filet | |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Pătrundere în adâncime (plunging); Prelucrare înclinată | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Răcire interioară | da | |
⌀ D3 | 15 mm | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 1,5 mm | |
Adâncime maximă de tăiere ap max la geometrie LD | 3,5 mm | |
Lungimea totală Lges | 40 mm | |
Filet de prindere M | M16 | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 47 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 62 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 1,43 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 14,4 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | SOMT.. | |
Dimensiune plăcuţă amovibilă | 10 | |
Şurub pentru plăcuţe amovibile | 229717 (15IP; 3,5 Nm) | |
Tip produs | Freză de copiere |
Cod articol | 222060 32/3 | |
EAN / GTIN | 4960664712489 | |
Număr producător | THN07553 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Freză pentru avansuri foarte mari MFH Harrier 32/3 mm
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
288,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
45 livrabil imediat
317,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat
261,62 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
299,73 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Pătrundere în adâncime (plunging); Prelucrare înclinată | Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging) | Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging) | Frezare circulară; Frezare circulară; Pătrundere în adâncime (plunging) |
Lungimea totală Lges | 40 mm | 42 mm | 47 mm | 47 mm |
Răcire interioară | da | da | da | da |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | SOMT.. | XD.. 09T308 | XDM.090416 | XOMU094812 |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC | HPC |
⌀ D3 | 15 mm | 16 mm | 20 mm | 22 mm |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 1,43 grad | 1,11 grad | 1,97 grad | 1,76 grad |