{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 40 mm | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Tip de coadă | Coadă cilindrică | |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging) | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
⌀ D3 | 23 mm | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 1,5 mm | |
Adâncime maximă de tăiere ap max la geometrie LD | 3,5 mm | |
Lungime activă L1 | 50 mm | |
Lungimea totală Lges | 150 mm | |
⌀ cozii Ds h6 | 32 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 63 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 78 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 0,92 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 22,4 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | SOMT.. | |
Dimensiune plăcuţă amovibilă | 10 | |
Şurub pentru plăcuţe amovibile | 229717 (15IP; 3,5 Nm) | |
Unghi de reglare κ | 10 grad | |
Tip produs | Freză de copiere |
Cod articol | 222050 40/3 | |
EAN / GTIN | 4960664707515 | |
Număr producător | THN07616 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Freză pentru avansuri foarte mari MFH Harrier 40/3 mm
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
315,49 €
146,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
380,07 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Unghi de reglare κ | 10 | 11 |
Utilizarea frezei | Frezare circulară ;Prelucrare înclinată ;Pătrundere în adâncime (plunging) | Frezare circulară ;Prelucrare înclinată ;Pătrundere în adâncime (plunging) |
Lungimea totală Lges | 150 | 250 |
Răcire interioară | da | da |
Tip de coadă | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 63 | 64 |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 22,4 | 20,34 |