{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 35 mm | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Tip de coadă | Coadă cilindrică | |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging) | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
⌀ D3 | 18 mm | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 1,5 mm | |
Adâncime maximă de tăiere ap max la geometrie LD | 3,5 mm | |
Lungime activă L1 | 50 mm | |
Lungimea totală Lges | 150 mm | |
⌀ cozii Ds h6 | 32 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 53 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 68 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 1,19 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 17,4 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | SOMT.. | |
Dimensiune plăcuţă amovibilă | 10 | |
Şurub pentru plăcuţe amovibile | 229717 (15IP; 3,5 Nm) | |
Unghi de reglare κ | 10 grad | |
Tip produs | Freză de copiere |
Cod articol | 222050 35/2 | |
EAN / GTIN | 4960664707492 | |
Număr producător | THN07614 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Freză pentru avansuri foarte mari MFH Harrier 35/2 mm
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
98,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
298,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
319,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime activă L1 | 50 mm | 40 mm | 50 mm |
Unghi de reglare κ | 10 grad | 11 grad | 11 grad |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging) | Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging) | Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging) |
Lungimea totală Lges | 150 mm | 100 mm | 200 mm |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | SOMT.. | XDM.120516 | XDM.120516 |
⌀ cozii Ds h6 | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 53 mm | 54 mm | 54 mm |