{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 10 mm | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Tip de coadă | Coadă Weldon | |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging) | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
⌀ D3 | 6 mm | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 0,5 mm | |
Lungime activă L1 | 20 mm | |
Lungimea totală Lges | 60 mm | |
⌀ cozii Ds h6 | 10 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 16 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 18 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 2,25 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 5,1 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | LPGT 0102.. | |
Şurub pentru plăcuţe amovibile | 229722 (6IP; 0,6Nm) | |
Unghi de reglare κ | 11 grad | |
Tip produs | Freză de copiere |
Cod articol | 221942 10/2 | |
EAN / GTIN | 4960664778416 | |
Număr producător | THN08250 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Freză pentru avansuri foarte mari MFH micro 10/2 mm
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
173,96 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
187,98 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Răcire interioară | da | da |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | LPGT 0102.. | RD.. 0501 |
⌀ cozii Ds h6 | 10 | 8 |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 18 | 18 |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 2,25 | 5,37 |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 5,1 | 3,72 |
Tip produs | Freză de copiere | Freză de copiere |