Freză pentru avansuri foarte mari MFH micro 14/3 mm

Cod articol: 221941 14/3
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / Număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Utilizarea frezei: Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging)
  • Răcire interioară: da
  • Strategie de aşchiere: HPC

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 14 mm
Număr de dinţi Z 3
Tip de coadă Coadă cilindrică
Utilizarea frezei Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging)
Răcire interioară da
Strategie de aşchiere HPC
⌀ D3 10 mm
Adâncime maximă de aşchiere ap max 0,5 mm
Lungime activă L1 20 mm
Lungimea totală Lges 80 mm
⌀ cozii Ds h6 12 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin 24 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax 26 mm
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax 1,26 grad
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax 9,1 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă LPGT 0102..
Şurub pentru plăcuţe amovibile 229722 (6IP; 0,6Nm)
Unghi de reglare κ 11 grad
Tip produs Freză de copiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 221941 14/3
EAN / GTIN 4960664778386
Număr producător THN08247

Descriere

Execuţie:

Pentru prelucrare extrem de economică prin avansuri ridicate. Reducerea vibraţiilor prin reducerea forţei de aşchiere.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături