XDPT..ER-D41 12 mm

Cod articol: 221940 12

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    19,92 € / buc.
  • de la 10 buc.
    16,60 € / buc.
La cerere
În stoc
150 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiune plăcuţă amovibilă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă XDPT120508ER-D41
Dimensiune plăcuţă amovibilă 12
Tip ST1400
Rază la colţ 0,8 mm
Categorie SC6525
Materialul sculei Carbura
Rază de programare la ap max 2,5 mm
Avans fz per dinte 0,2 mm - 2,5 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 221940 12
EAN / GTIN 2050002058736
Număr producător 6010774

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
340
Oţel < 750 N/mm²
P
260
Oţel < 900 N/mm²
P
210
Oţel < 1100 N/mm²
P
180
Oţel < 1400 N/mm²
P
155
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţe amovibile foarte groase cu tăiş Wiper rectificat.

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,3×D.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături