XDPT..ER-D41 12 mm

Cod articol: 221936 12

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    19,92 € / buc.
  • de la 10 buc.
    16,60 € / buc.
La cerere
În stoc
135 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiune plăcuţă amovibilă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă XDPT090408-ER-D41
Dimensiune plăcuţă amovibilă 12
Tip UNI
Rază la colţ 0,8 mm
Categorie SP6519
Materialul sculei Carbura
Rază de programare la ap max 2,5 mm
Avans fz per dinte 0,3 mm - 2,5 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 221936 12
EAN / GTIN 2050002058675
Număr producător 6010773

Tabel de aplicaţii

Oţel < 750 N/mm²
P
230
Oţel < 900 N/mm²
P
180
Oţel < 1100 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
200
INOX > 900 N/mm²
M
170
Ti > 850 N/mm²
S
60
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţe amovibile foarte groase cu tăiş Wiper rectificat.

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,3×D.