X.LT...ER-D411 12 mm

Cod articol: 221930 12

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    38,16 € / buc.
  • de la 10 buc.
    31,80 € / buc.
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă XDLT120512-ER-D411
Dimensiune plăcuţă amovibilă 12
Tip INOX; Ti
Rază la colţ 1,2 mm
Categorie X500
Materialul sculei Carbura
Rază de programare la ap max 2,73 mm
Avans fz per dinte 0,3 mm - 1,4 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 221930 12
EAN / GTIN 4059782506374
Număr producător 5652248

Tabel de aplicaţii

Oţel < 750 N/mm²
P
230
Oţel < 900 N/mm²
P
180
Oţel < 1100 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
200
INOX > 900 N/mm²
M
170
Ti > 850 N/mm²
S
60
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţe amovibile foarte groase cu tăiş Wiper rectificat.

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,3×D.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.