X.LT...ER-D411 12 mm

Cod articol: 221928 12

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    33,36 € / buc.
  • de la 10 buc.
    27,80 € / buc.
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiune plăcuţă amovibilă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Cod ISO Plăcuţă amovibilă XDLT120512-ER-D411
    Dimensiune plăcuţă amovibilă 12
    Tip INOX; Ti
    Rază la colţ 1,2 mm
    Categorie SP6519
    Materialul sculei Carbura
    Rază de programare la ap max 2,73 mm
    Avans fz per dinte 0,2 mm - 2,5 mm
    Numărul de schimbări / tăişuri 4
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 221928 12
    EAN / GTIN 2050002058644
    Număr producător 5652899

    Tabel de aplicaţii

    Oţel < 500 N/mm²
    P
    280
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    250
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    185
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    150
    Oţel < 1400 N/mm²
    P
    130
    INOX < 900 N/mm²
    M
    210
    INOX > 900 N/mm²
    M
    160
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    GG(G)
    K
    220
    Uni
     
    Umiditate maximă
     
    Umiditate minimă
     
    Uscat
     
    Aer
     

    Descriere

    Execuţie:

    Plăcuţe amovibile foarte groase cu tăiş Wiper rectificat.

    Notă:

    Valori de referinţă pentru ae = 0,3×D.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături