LOGIQ4FEED Freză cu avans mare 35/5

Cod articol: 221104 35/5
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
  • Utilizarea frezei: Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging)
  • Strategie de aşchiere: HPC
  • Răcire interioară: da

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie LOGIQ4FEED
⌀ tăişului DC 32 mm
Număr de dinţi Z 5
Tip de coadă cu filet
Utilizarea frezei Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging)
Strategie de aşchiere HPC
Răcire interioară da
⌀ D3 27,6 mm
Lungimea totală Lges 35 mm
Filet de prindere M M16
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin 62,6 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax 69 mm
Frezare circulară a găurii ap 0,8 mm
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax 1,1 grad
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax 46,87 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă XNMU040310..
Denumirea producătorului FFX4 ED35/1.38-5-M16-04
Tip produs Freză de copiat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 221104 35/5
EAN / GTIN 7291075393330
Număr producător 3336692

Descriere

Execuţie:

Sistem inovator de frezare cu avans mare pentru o degroșare eficientă - în special pentru prelucrarea cavităților adânci, de exemplu, în fabricarea de scule și matrițe, precum și în industria aerospațială. Tăișul interschimbabil are o muchie de tăiere secundară care garantează o performanță de tăiere mai mare atunci când se plonjează la un unghi.

Piese de schimb:

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod 229695 2 (TX7; 0,9 Nm).

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.