LOGIQ4FEED Freză cu avans mare 32/5

Cod articol: 221104 32/5
Produs nou
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC / număr de dinți Z Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Utilizarea frezei: Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging)
  • Strategie de aşchiere: HPC
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie LOGIQ4FEED
⌀ tăişului DC 32 mm
Număr de dinţi Z 5
Tip de coadă cu filet
Utilizarea frezei Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging)
Strategie de aşchiere HPC
Răcire interioară da
⌀ D3 24,6 mm
Lungimea totală Lges 35 mm
Filet de prindere M M16
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin 56,6 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax 63 mm
Frezare circulară a găurii ap 0,8 mm
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax 1,2 grad
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax 42,97 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă XNMU040310..
Denumirea producătorului FFX4 ED32/1.26-5-M16-04
Tip produs Freză de copiat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 221104 32/5
EAN / GTIN 7291075393323
Număr producător 3336691

Descriere

Execuţie:

Sistem inovator de frezare cu avans mare pentru o degroșare eficientă - în special pentru prelucrarea cavităților adânci, de exemplu, în fabricarea de scule și matrițe, precum și în industria aerospațială. Tăișul interschimbabil are o muchie de tăiere secundară care garantează o performanță de tăiere mai mare atunci când se plonjează la un unghi.

Piese de schimb:

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod 229695 2 (TX7; 0,9 Nm).

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături