{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Suport | ER 25 | |
Standard | ISO 15488-B | |
DUO-LOCK Interfaţă | DL16 | |
L2 | 5,5 mm | |
A | 13,5 mm | |
⌀ D2 | 15,5 mm | |
moment de rotaţie recomandat | 60 Nm | |
Tip produs | Bucşă elastică |
Cod articol | 220388 DL16 | |
EAN / GTIN | 4034221155610 | |
Număr producător | 81.250.0135.DL16 |