{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Suport | ER 25 | |
Standard | ISO 15488-B | |
DUO-LOCK Interfaţă | DL12 | |
L2 | 6,5 mm | |
A | 14,5 mm | |
⌀ D2 | 11,5 mm | |
moment de rotaţie recomandat | 30 Nm | |
Tip produs | Bucşă elastică |
Cod articol | 220388 DL12 | |
EAN / GTIN | 4034221155627 | |
Număr producător | 81.250.0145.DL12 |