HAIMER MILL Freză din carbură monobloc 5 mm

Cod articol: 220291 5
La cerere
În stoc
63 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ f9 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: f8
  • Număr de dinţi Z: 4

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 5 mm
Strat de acoperire AlTiN
Materialul sculei Carbura
Standard DIN 6527
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal f8
Număr de dinţi Z 4
Unghiul elicei 32 grad
Caracteristica unghiului elicei inegal
Împărţirea tăişului inegal
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare 0,5×D la frezare laterală; 0,5×D la frezare laterală
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
Răcire interioară nu
Strategie de aşchiere HPC
Lungimea tăişului Lc 13 mm
Lungime activă L1 incl. degajare 18 mm
⌀ de degajare D1 4,8 mm
Lungimea totală L 58 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Unghi teşitură 90 grad
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 0,028 mm
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 0,033 mm
Inel colorat fără
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 220291 5
EAN / GTIN 2050002068230

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
480
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
480
Alu > 10% Si
N
350
Oţel < 500 N/mm²
P
275
Oţel < 750 N/mm²
P
255
Oţel < 900 N/mm²
P
210
Oţel < 1100 N/mm²
P
190
INOX < 900 N/mm²
M
95
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
155
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Pentru utilizare universală în oţeluri şi în oţeluri înalt aliate, în special INOX. Cu miez cilindric, pentru rigiditate optimizată a sculei la frezarea de canale. Siguranţă garantată a procesului la ramping şi la frezarea circulară de alezaje datorită geometriei frontale speciale.

Notă:

Comandaţi forma HB cu Cod 220291.
Portscule cu siguranţă SAFE-LOCK la extragere, găsiţi în secţiunea de program Tehnică de strângere şi de prindere.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


HAIMER MILL Freză din carbură monobloc  5 mm

HAIMER MILL Freză din carbură monobloc 5 mm

La cerere
În stoc
63 livrabil imediat
26,00 €
La cerere
În stoc
460 livrabil imediat
16,60 €
La cerere
În stoc
123 livrabil imediat
37,00 €
La cerere
În stoc
279 livrabil imediat
21,00 €
La cerere
În stoc
191 livrabil imediat
15,80 €
La cerere
În stoc
126 livrabil imediat
21,50 €
Unghi teşitură 90 grad 90 grad 90 grad 90 grad 90 grad 90 grad
Inel colorat fără fără galben fără fără verde
Standard DIN 6527 Normă de fabricaţie DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527 Normă de fabricaţie
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6 DIN 6535 HB cu h6 DIN 6535 HB cu h6 DIN 6535 HB cu h6 DIN 6535 HB cu h6 DIN 6535 HB cu h6
Toleranţă ⌀ nominal f8 h10 e8 e8 e8 e8
Număr de dinţi Z 4 3 4 2 3 3
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical Orizontal, înclinat şi vertical Orizontal, înclinat şi vertical Orizontal, înclinat şi vertical Orizontal, înclinat şi vertical Orizontal, înclinat şi vertical

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături