HAIMER MILL Freză din carbură monobloc 2 mm

Cod articol: 220291 2
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ f9 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: N
  • Caracteristica unghiului elicei: inegal
  • Împărţirea tăişului: inegal

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 2 mm
Strat de acoperire AlTiN
Materialul sculei Carbura
Standard DIN 6527
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal f8
Număr de dinţi Z 4
Unghiul elicei 32 grad
Caracteristica unghiului elicei inegal
Împărţirea tăişului inegal
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare 0,5×D la frezare laterală; 0,5×D la frezare laterală
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
Răcire interioară nu
Strategie de aşchiere HPC
Lungimea tăişului Lc 7 mm
Lungime activă L1 incl. degajare 9 mm
⌀ de degajare D1 1,9 mm
Lungimea totală L 58 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Unghi teşitură 90 grad
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 0,011 mm
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 0,013 mm
Inel colorat fără
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 220291 2
EAN / GTIN 2050002068209

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
480
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
480
Alu > 10% Si
N
350
Oţel < 500 N/mm²
P
275
Oţel < 750 N/mm²
P
255
Oţel < 900 N/mm²
P
210
Oţel < 1100 N/mm²
P
190
INOX < 900 N/mm²
M
95
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
155
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Pentru utilizare universală în oţeluri şi în oţeluri înalt aliate, în special INOX. Cu miez cilindric, pentru rigiditate optimizată a sculei la frezarea de canale. Siguranţă garantată a procesului la ramping şi la frezarea circulară de alezaje datorită geometriei frontale speciale.

Notă:

Comandaţi forma HB cu Cod 220291.
Portscule cu siguranţă SAFE-LOCK la extragere, găsiţi în secţiunea de program Tehnică de strângere şi de prindere.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


HAIMER MILL Freză din carbură monobloc  2 mm

HAIMER MILL Freză din carbură monobloc 2 mm

La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
26,00 €
La cerere
În stoc
1.270 livrabil imediat
16,60 €
La cerere
În stoc
415 livrabil imediat
21,50 €
Lungimea totală L 58 mm 35 mm 50 mm
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6 DIN 6535 HB cu h6 DIN 6535 HB cu h6
Materialul sculei Carbura Carbură Carbura
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 0,011 mm 0,01 mm 0,01 mm
Număr de dinţi Z 4 3 3
⌀ cozii Ds 6 mm 6 mm 6 mm
Tip produs Freză Freză Freză

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături