Freze-disc / de debitat cu arbore Lăţime HSS ap = 3,1 mm 80/5 mm

Cod articol: 218428 80/5
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
  • Materialul sculei: HSS
  • Răcire interioară: nu

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 80 mm
Număr de dinţi Z 5
Tip de coadă cu alezaj
Materialul sculei HSS
Răcire interioară nu
Adâncime maximă de tăiere ae max 20 mm
⌀ gulerului d1 40 mm
⌀ suportului de bază d2 40 mm
Lungimea totală Ltot pentru ap 1,5 mm 51,4 mm
Lungimea totală Ltot pentru ap 2,2 mm 52 mm
Lungimea totală Ltot pentru ap 3,1 mm 52,8 mm
⌀ orificiu prindere 22 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă XC.. 1125
Tip produs Freză-disc

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 218428 80/5
EAN / GTIN 4045197533999
Număr producător 218428 80/5

Descriere

Execuţie:

Sistem ultraperformant de freze pentru debitat cu posibilităţi variate de asamblare cu arbore şi disc din oţel sau cu arbore şi disc HSS de mare precizie şi rezistentă la temperaturi.

Aplicaţie:

Pentru canelare şi debitare prin frezare. Pentru o acurateţe înaltă la repetare în producţia de serie se preferă folosirea discului din HSS.

Atenţie:

Cheia de montaj Cod 279940 se comandă separat.

Notă:

Discurile din HSS de schimb pot fi comandate ulterior ca accesorii.
Se pot achiziţiona freze-disc / freze de debitat cu ⌀ de până la D = 200 mm.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.