{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 160 mm | |
Număr de dinţi Z | 15 | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Răcire interioară | nu | |
Adâncime maximă de tăiere ae max | 40 mm | |
⌀ gulerului d1 | 80 mm | |
⌀ suportului de bază d2 | 80 mm | |
Lungimea totală Ltot pentru ap 2,2 mm | 65 mm | |
Lungimea totală Ltot pentru ap 3,1 mm | 65,8 mm | |
⌀ orificiu prindere | 40 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | XC.. 1119 | |
Tip produs | Freză-disc |
Cod articol | 218426 160/15 | |
EAN / GTIN | 4045197533975 | |
Număr producător | 218426 160/15 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Freze-disc / de debitat cu arbore Lăţime oţel ap = 2,2 mm 160/15 mm
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
1.123,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
1.308,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
1.321,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
1.139,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ orificiu prindere | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | XC.. 1119 | XC.. 1119 | XC.. 1125 | XC.. 1125 |
Tip de coadă | cu alezaj | cu alezaj | cu alezaj | cu alezaj |
⌀ tăişului DC | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Adâncime maximă de tăiere ae max | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Tip produs | Freză-disc | Freză-disc | Freză-disc | Freză-disc |