{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 100 mm | |
Număr de dinţi Z | 8 | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Răcire interioară | nu | |
Adâncime maximă de tăiere ae max | 26 mm | |
⌀ gulerului d1 | 48 mm | |
⌀ suportului de bază d2 | 48 mm | |
Lungimea totală Ltot pentru ap 1,5 mm | 51,4 mm | |
Lungimea totală Ltot pentru ap 2,2 mm | 52 mm | |
Lungimea totală Ltot pentru ap 3,1 mm | 52,8 mm | |
⌀ orificiu prindere | 27 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | XC.. 1119 | |
Tip produs | Freză-disc |
Cod articol | 218426 100/8 | |
EAN / GTIN | 4045197533951 | |
Număr producător | 218426 100/8 |