Plăcuţă de aşchiere Lăţime 2,2 mm, Tip: INOX

Cod articol: 218460 INOX
Individual prices for business customers after login.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    14,28 € / buc.
  • de la 10 buc.
    11,90 € / buc.
La cerere
În stoc
382 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip INOX
Rază la colţ 0,2 mm
Materialul sculei Carbura
Categorie HB7635
Avans fz 0,07 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 1
Toleranţă ap 0 / +0,3 mm
Strat de acoperire TiAlN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 218460 INOX
EAN / GTIN 4045197648266
Număr producător 218460 INOX

Tabel de aplicaţii

INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Aplicaţie:

Freze-disc Cod 218408218444 şi lamă de retezare Cod 273560.

Notă:

Valori de referinţă pentru ae max.