Freză disc / pentru debitat cu filet Lăţime HSS ap= 2,2 mm 63/4 mm

Cod articol: 218417 63/4
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS
  • Răcire interioară: nu

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 63 mm
Număr de dinţi Z 4
Lăţime ap 2,2 mm
Tip de coadă cu filet
Materialul sculei HSS
Răcire interioară nu
Adâncime maximă de tăiere ae max 15,75 mm
⌀ D1 h6 17 mm
Lungimea totală Ltot pentru ap 1,5 mm 33,4 mm
Lungimea totală Ltot pentru ap 2,2 mm 40 mm
⌀ D2 29 mm
Filet de prindere M M16
Plăcuţă amovibilă compatibilă XC.. 1119
Tip produs Freză-disc

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 218417 63/4
EAN / GTIN 4062406239428
Număr producător 218417 63/4

Descriere

Execuţie:

Sistem ultraperformant de freze pentru debitat cu posibilităţi variate de asamblare cu arbore şi disc din oţel sau cu arbore şi disc HSS de mare precizie şi rezistentă la temperaturi.
Special pentru utilizare în cavităţile adânci.

Aplicaţie:

Pentru canelare şi debitare prin frezare. Pentru o acurateţe înaltă la repetare în producţia de serie se preferă folosirea discului din HSS.

Atenţie:

Cheia de montaj Cod 279940 se comandă separat.

Notă:

Se pot achiziţiona freze-disc / freze de debitat cu ⌀ de până la D = 200 mm.
Discuri HSS de schimb pot fi comandate ulterior ca accesorii.