Freze-disc / de debitat cu coadă cilindrică Lăţime oţel ap = 2,2 mm 63/4 mm

Cod articol: 218414 63/4
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: nu

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 63 mm
Lăţime ap 2,2 mm
Tip de coadă Coadă cilindrică
Răcire interioară nu
Număr de dinţi Z 4
Adâncime maximă de tăiere ae max 15,75 mm
⌀ gulerului d1 31,5 mm
Lungimea gulerului L1 37 mm
Lungimea totală Ltot pentru ap 1,5 mm 99,9 mm
Lungimea totală Ltot pentru ap 2,2 mm 100,5 mm
⌀ cozii Ds h6 32 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă XC.. 1119
Tip produs Freză-disc

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 218414 63/4
EAN / GTIN 4045197533630
Număr producător 218414 63/4

Descriere

Execuţie:

Sistem ultraperformant de freze pentru debitat cu posibilităţi variate de asamblare cu arbore şi disc din oţel sau cu arbore şi disc HSS de mare precizie şi rezistentă la temperaturi.

Aplicaţie:

Pentru canelare şi debitare prin frezare. Pentru o acurateţe înaltă la repetare în producţia de serie se preferă folosirea discului din HSS.

Atenţie:

Cheia de montaj Cod 279940 se comandă separat.

Notă:

Se pot achiziţiona freze-disc / freze de debitat cu ⌀ de până la D = 200 mm.
Discuri HSS de schimb pot fi comandate ulterior ca accesorii.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături