Freze-disc / de debitat cu coadă cilindrică Lăţime HSS ap = 2,2 mm 50/4 mm

Cod articol: 218412 50/4
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS
  • Răcire interioară: nu

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 50 mm
Lăţime ap 2,2 mm
Tip de coadă Coadă cilindrică
Materialul sculei HSS
Răcire interioară nu
Număr de dinţi Z 4
Adâncime maximă de tăiere ae max 12,75 mm
⌀ gulerului d1 24,5 mm
Lungimea gulerului L1 36 mm
Lungimea totală Ltot pentru ap 1,5 mm 94,9 mm
Lungimea totală Ltot pentru ap 2,2 mm 95,5 mm
⌀ cozii Ds h6 25 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă XC.. 1119
Tip produs Freză-disc

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 218412 50/4
EAN / GTIN 4045197533487
Număr producător 218412 50/4

Descriere

Execuţie:

Sistem ultraperformant de freze pentru debitat cu posibilităţi variate de asamblare cu arbore şi disc din oţel sau cu arbore şi disc HSS de mare precizie şi rezistentă la temperaturi.

Aplicaţie:

Pentru canelare şi debitare prin frezare. Pentru o acurateţe înaltă la repetare în producţia de serie se preferă folosirea discului din HSS.

Atenţie:

Cheia de montaj Cod 279940 se comandă separat.

Notă:

Se pot achiziţiona freze-disc / freze de debitat cu ⌀ de până la D = 200 mm.
Discuri HSS de schimb pot fi comandate ulterior ca accesorii.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături