Freze-disc DeepMILL-G Lăţime ap = 2 mm 50 mm

Cod articol: 218230 50
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ D 50 mm
Strat de acoperire TiAlN
Tip de suport de bază 16/26
Număr efectiv de tăişuri Zef 12
Număr de dinţi Z 24
Lăţimea plăcuţei E 6 mm
Adâncime de atac ae max per tăiere 12 mm
Avans fz 0,025 mm
Material Carbură
Coadă tip cu alezaj
Tip produs Plăcuţă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 218230 50
EAN / GTIN 2050001737076
Număr producător 164414

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
300
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
200
Alu > 10% Si
N
150
Oţel < 500 N/mm²
P
160
Oţel < 750 N/mm²
P
120
Oţel < 900 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
120
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Frezarea canalelor, canelare, structuri cu nervuri.
Cu DeepMILL-G se poate prelucra până la bază.

Notă:

Valori de referinţă pentru ae max.