{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ D | 40 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Tip de suport de bază | 13/21 | |
Număr efectiv de tăişuri Zef | 9 | |
Număr de dinţi Z | 18 | |
Lăţimea plăcuţei E | 6 mm | |
Adâncime de atac ae max per tăiere | 9,2 mm | |
Avans fz | 0,025 mm | |
Material | Carbură | |
Coadă tip | cu alezaj | |
Tip produs | Plăcuţă pentru frezare |
Cod articol | 218230 40 | |
EAN / GTIN | 2050001737069 | |
Număr producător | 164408 |