Suport de bază Coadă Weldon, Tip: 09/16

Cod articol: 218205 09/16
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip de coadă Coadă Weldon
Răcire interioară da
⌀ gulerului d1 16,8 mm
Lungimea gulerului L1 35 mm
Lungimea totală Lges 92 mm
⌀ cozii Ds h6 20 mm
Şurub de strângere 219834 (SW3; 3,8 Nm)
Tip produs Freză-disc

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 218205 09/16
EAN / GTIN 2050001737434
Număr producător 163700

Descriere

Execuţie:

Fixarea frezelor disc cu un şurub central. Secţiune Quadrogon pentru transmitere îmbunătăţită a forţei şi rigiditate la torsiune.

Livrare:

Inclusiv cu şaibă şi şurub de strângere.