Suport de bază Coadă Weldon 19/30

Cod articol: 218205 19/30
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip de coadă Coadă Weldon
Răcire interioară da
⌀ gulerului d1 30 mm
Lungimea gulerului L1 55 mm
Lungimea totală Lges 128 mm
⌀ cozii Ds h6 32 mm
Şaibă de strângere 219846
Şurub de strângere 219838 (SW3; 10,5 Nm)
Tip produs Freză-disc

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 218205 19/30
EAN / GTIN 2050001737304
Număr producător 163704

Descriere

Execuţie:

Fixarea frezelor disc cu un şurub central. Secţiune Quadrogon pentru transmitere îmbunătăţită a forţei şi rigiditate la torsiune.

Livrare:

Inclusiv cu şaibă şi şurub de strângere.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături