Plăcuţă pentru freza de filetat pentru filet interior la 60° 1,5-2,0 mm

Cod articol: 218122 1,5-2,0
La cerere
În stoc
136 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pasul filetului (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Direcţie de tăiere: dreapta şi stânga

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pas filet 1,5 mm - 2 mm
Categorie HB7720
Materialul sculei Carbura
Unghi al flancurilor 60 grad
Mărimea plăcuţei 11 mm
Avans fz în oţel < 1100 N/mm2 0,1 mm
Avans fz în INOX < 900 N/mm2 0,03 mm
Strat de acoperire TiCN
Utilizare la interior/exterior interior
Recomandat pentru fileturi M23×1,5; M23×2; M26×2
Număr de dinţi Z 1
Direcţie de tăiere dreapta şi stânga
Profil complet nu
Tip produs Plăcuţă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 218122 1,5-2,0
EAN / GTIN 4062406245290
Număr producător 218122 1,5-2,0

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
140
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
120
Alu > 10% Si
N
80
Oţel < 500 N/mm²
P
120
Oţel < 750 N/mm²
P
110
Oţel < 900 N/mm²
P
100
Oţel < 1100 N/mm²
P
80
Oţel < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
70
CuZn
N
120
Uni
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Dimensiunea plăcuţei 11.

Aplicaţie:

Pentru filet metric interior 60° conform DIN / ISO R 262 (DIN13).

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături