Freză de filetat cu plăcuţe amovibile 37/58 mm

Cod articol: 218000 37/58
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
  • Utilizare la tipul de găurire: Gaură înfundată; Gaură străpunsă
  • Direcţie de tăiere: Stânga şi dreapta
  • Răcire interioară: da

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ efectiv D 37 mm
Lungime activă L1 58 mm
Tip de coadă Coadă Weldon
Utilizare la tipul de găurire Gaură înfundată; Gaură străpunsă
Direcţie de tăiere Stânga şi dreapta
Răcire interioară da
Mărimea plăcuţei 27
Număr de dinţi Z 1
Lungimea totală L 120 mm
⌀ cozii Ds 32 mm
Şurub de strângere 219925
Număr caneluri de pretensionare 1
Tip produs Freză de filetat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 218000 37/58
EAN / GTIN 4045197411877
Număr producător 218000 37/58

Descriere

Aplicaţie:

  • Pentru filet cilindric interior şi exterior; la cerere, vă putem livra alte tipuri de plăcuţe amovibile şi portscule.
  • Pentru filetare găuri străpunse şi filetare găuri înfundate.
  • Utilizare universală pentru filet pe stânga şi pe dreapta.
  • Fără probleme pentru evacuarea aşchiilor, întrucât se produc doar aşchii scurte.
  • Presiune redusă la tăiere.

Notă:

Model cu suprafaţă de prindere HB dublă.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    ⌀ efectiv DW / lungime activă L1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături