Freză de filetat cu plăcuţe amovibile 30/52 mm

Cod articol: 218000 30/52
La cerere
În stoc
53 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ efectiv DW / lungime activă L1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Utilizare la tipul de găurire: Gaură înfundată; Gaură străpunsă
  • Direcţie de tăiere: Stânga şi dreapta
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ efectiv D 30 mm
    Lungime activă L1 52 mm
    Tip de coadă Coadă Weldon
    Utilizare la tipul de găurire Gaură înfundată; Gaură străpunsă
    Direcţie de tăiere Stânga şi dreapta
    Răcire interioară da
    Mărimea plăcuţei 27
    Număr de dinţi Z 1
    Lungimea totală L 110 mm
    ⌀ cozii Ds 25 mm
    Şurub de strângere 219925
    Număr caneluri de pretensionare 1
    Tip produs Freză de filetat

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 218000 30/52
    EAN / GTIN 4045197411853
    Număr producător 218000 30/52

    Descriere

    Aplicaţie:

    • Pentru filet cilindric interior şi exterior; la cerere, vă putem livra alte tipuri de plăcuţe amovibile şi portscule.
    • Pentru filetare găuri străpunse şi filetare găuri înfundate.
    • Utilizare universală pentru filet pe stânga şi pe dreapta.
    • Fără probleme pentru evacuarea aşchiilor, întrucât se produc doar aşchii scurte.
    • Presiune redusă la tăiere.

    Notă:

    Model cu suprafaţă de prindere HB dublă.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături