Freză circulară (fără plăcuţă) 25XL

Cod articol: 217405 25XL
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
  • Schimbare sculă: PowerCard
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru tip de plăcuţe 01
Cel mai mic ⌀ de găurire D 23 mm
Material freză Carbură
Răcire interioară da
Schimbare sculă PowerCard
⌀ interior d1 16 mm
Adâncime maximă de aşchiere Smax 3 mm
Lungimea totală Lges 148,58 mm
⌀ cozii Ds h6 16 mm
Tip de coadă cilindric
Set de şuruburi de strângere 219822 (20 IP; 5,0 Nm)
Adâncimea filetului 76,25 mm
Tip produs Freză circulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 217405 25XL
EAN / GTIN 4045197216953

Descriere

Execuţie:

Cod 217400 Ref. 8 şi Ref. 11 precum şi Cod 217405 Ref. 11L fără răcire interioară.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii
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
    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături