Freză circulară (fără plăcuţă), Carbură, Tip: 11L

Cod articol: 217405 11L
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Răcire interioară: nu
  • Schimbare sculă: PowerCard
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru tip de plăcuţe 03
Cel mai mic ⌀ de găurire D 10,6 mm
Material freză Carbură
Răcire interioară nu
Schimbare sculă PowerCard
⌀ interior d1 7,4 mm
Adâncime maximă de aşchiere Smax 1,6 mm
Lungime activă L1 34,2 mm
Lungimea totală Lges 74,2 mm
⌀ cozii Ds h6 10 mm
Forma cozii Weldon
Set de şuruburi de strângere 219820 (6 IP; 0,6 Nm)
Tip produs Freză circulară

Identificare și clasificare

Cod articol 217405 11L
EAN / GTIN 4045197216915
Număr producător 217405 11L
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cod 217400 Ref. 8 şi Ref. 11 precum şi Cod 217405 Ref. 11L fără răcire interioară.