Plăcuţă de frezare 30° 3 mm

Cod articol: 217305 3

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    84,05 € / buc.
  • de la 3 buc.
    70,04 € / buc.
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pasul filetului (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Tip de filet: TR; TR-LH
  • Unghi al flancurilor: 30
  • Direcţie de tăiere: dreapta şi stânga

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Pas filet 3 mm
    Categorie HB7720
    Materialul sculei Carbura
    Tip de filet TR; TR-LH
    Unghi al flancurilor 30 grad
    Geometria plăcuţelor Profil complet
    Utilizare interior
    ⌀ exterior D 11 mm
    Adâncime t 1,75 mm
    Pentru filet ≥ Tr18×3 – Tr20×3
    Tip P12
    Număr de dinţi Z 3
    Număr caneluri de pretensionare 3
    Direcţie de tăiere dreapta şi stânga
    Tip produs Plăcuţă pentru frezare circulară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 217305 3
    EAN / GTIN 4045197854865
    Număr producător 217305 3

    Tabel de aplicaţii

    Alu Termo Pl
    N
    500
    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    400
    Alu > 10% Si
    N
    250
    Oţel < 500 N/mm²
    P
    250
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    180
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    120
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    120
    Oţel < 1400 N/mm²
    P
    100
    Oţel < 55 HRC
    H
    60
    Oţel < 60 HRC
    H
    45
    Oţel < 65 HRC
    H
    35
    Oţel < 67 HRC
    H
    30
    INOX < 900 N/mm²
    M
    120
    INOX > 900 N/mm²
    M
    120
    Ti > 850 N/mm²
    S
    80
    GG(G)
    K
    180
    Uni
     
    Umiditate maximă
     
    Uscat
     

    Descriere

    Notă:

    A nu se utiliza cu freza circulară Cod 217252 27L.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături