Plăcuţă de frezare cu rază completă, HB7720, Rază R: 2,5mm

Cod articol: 217297 2,5
Copiaţi
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    74,62 € / buc.
  • de la 3 buc.
    62,18 € / buc.
În stoc

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Rază R (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Categorie HB7720
Rază R 2,5 mm
⌀ exterior D 16 mm
Adâncime maximă de aşchiere Smax 3,5 mm
Tip P16
Număr de dinţi Z 6
Tip produs Plăcuţă pentru frezare circulară

Identificare și clasificare

Cod articol 217297 2,5
Copiaţi
EAN / GTIN 4045197707086
Copiaţi
Număr producător 217297 2,5
Copiaţi
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
potrivit pentru / [m/min]
N
Cod ISO:
500
Aluminiu (cu aşchii scurte)
potrivit pentru / [m/min]
N
Cod ISO:
400
Alu > 10% Si
potrivit pentru / [m/min]
N
Cod ISO:
250
Oţel < 500 N/mm²
potrivit pentru / [m/min]
P
Cod ISO:
250
Oţel < 750 N/mm²
potrivit pentru / [m/min]
P
Cod ISO:
180
Oţel < 900 N/mm²
potrivit pentru / [m/min]
P
Cod ISO:
120
Oţel < 1100 N/mm²
potrivit pentru / [m/min]
P
Cod ISO:
120
Oţel < 1400 N/mm²
potrivit pentru / [m/min]
P
Cod ISO:
100
Oţel < 55 HRC
potrivit pentru / [m/min]
H
Cod ISO:
60
Oţel < 60 HRC
potrivit pentru / [m/min]
H
Cod ISO:
45
Oţel < 65 HRC
potrivit pentru / [m/min]
H
Cod ISO:
35
Oţel < 67 HRC
potrivit pentru / [m/min]
H
Cod ISO:
30
INOX < 900 N/mm²
potrivit pentru / [m/min]
M
Cod ISO:
120
INOX > 900 N/mm²
potrivit pentru / [m/min]
M
Cod ISO:
120
Ti > 850 N/mm²
potrivit pentru / [m/min]
S
Cod ISO:
80
GG(G)
potrivit pentru / [m/min]
K
Cod ISO:
180
Uni
potrivit pentru / [m/min]
 
Umiditate maximă
potrivit pentru / [m/min]
 
Uscat
potrivit pentru / [m/min]
 

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Adăugaţi un articol direct în coșul de cumpărături: Indicaţi aici numărul de articol sau codul articolului.

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături