Plăcuţă de frezare cu rază completă, HB7720, Rază R: 1mm

Cod articol: 217297 1
Price per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    74,62 € / buc.
  • de la 3 buc.
    62,18 € / buc.
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Rază R (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Categorie HB7720
Rază R 1 mm
⌀ exterior D 16 mm
Adâncime maximă de aşchiere Smax 2 mm
Tip P16
Număr de dinţi Z 6
Tip produs Plăcuţă pentru frezare circulară

Identificare și clasificare

Cod articol 217297 1
EAN / GTIN 4045197707055
Număr producător 217297 1
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
500
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
400
Alu > 10% Si
N
250
Oţel < 500 N/mm²
P
250
Oţel < 750 N/mm²
P
180
Oţel < 900 N/mm²
P
120
Oţel < 1100 N/mm²
P
120
Oţel < 1400 N/mm²
P
100
Oţel < 55 HRC
H
60
Oţel < 60 HRC
H
45
Oţel < 65 HRC
H
35
Oţel < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
180
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat