Plăcuţă de frezat pentru debitare, cu teşitură 8°, HB7720, Lăţime de frezare A: 2mm

Cod articol: 217276 2
Produs nou
Individual prices for business customers after login.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    94,80 € / buc.
  • de la 3 buc.
    79,00 € / buc.
La cerere
În stoc
60 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime de frezare A (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţime de frezare A 2 mm
Categorie HB7720
Rază R 0,1 mm
⌀ exterior D 37 mm
Adâncime maximă de aşchiere Smax 11,5 mm
Tip P26
Număr de dinţi Z 6
Tip produs Plăcuţă pentru frezare circulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 217276 2
EAN / GTIN 4067263138761
Număr producător 217276 2

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
500
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
400
Alu > 10% Si
N
250
Oţel < 500 N/mm²
P
250
Oţel < 750 N/mm²
P
180
Oţel < 900 N/mm²
P
120
Oţel < 1100 N/mm²
P
120
Oţel < 1400 N/mm²
P
100
Oţel < 55 HRC
H
60
Oţel < 60 HRC
H
45
Oţel < 65 HRC
H
35
Oţel < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
180
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Notă:

Teşitura de 8° favorizează debitarea în cadrul unui proces sigur a componentelor şi contribuie la evitarea apariţiei vibraţiilor. De asemenea, aceasta facilitează debitarea manuală.