Plăcuţă de frezat pentru debitare, cu teşitură 8° 1,5 mm

Cod articol: 217276 1,5

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    94,18 € / buc.
  • de la 3 buc.
    78,49 € / buc.
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime de frezare A (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Lăţime de frezare A 1,5 mm
    Categorie HB7720
    Rază R 0,1 mm
    ⌀ exterior D 37 mm
    Adâncime maximă de aşchiere Smax 11,5 mm
    Tip P26
    Număr de dinţi Z 6
    Tip produs Plăcuţă pentru frezare circulară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 217276 1,5
    EAN / GTIN 4062406729660
    Număr producător 217276 1,5

    Tabel de aplicaţii

    Alu Termo Pl
    N
    500
    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    400
    Alu > 10% Si
    N
    250
    Oţel < 500 N/mm²
    P
    250
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    180
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    120
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    120
    Oţel < 1400 N/mm²
    P
    100
    Oţel < 55 HRC
    H
    60
    Oţel < 60 HRC
    H
    45
    Oţel < 65 HRC
    H
    35
    Oţel < 67 HRC
    H
    30
    INOX < 900 N/mm²
    M
    120
    INOX > 900 N/mm²
    M
    120
    Ti > 850 N/mm²
    S
    80
    GG(G)
    K
    180
    Uni
     
    Umiditate maximă
     
    Uscat
     

    Descriere

    Notă:

    Teşitura de 8° favorizează debitarea în cadrul unui proces sigur a componentelor şi contribuie la evitarea apariţiei vibraţiilor. De asemenea, aceasta facilitează debitarea manuală.