Freză circulară 27/M8

Cod articol: 217253 27/M8
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: da
  • Schimbare sculă: PowerCard
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cel mai mic ⌀ de găurire D 22 mm - 37 mm
Dimensiune filet M M8 mm
Material freză cu filet oţel
Răcire interioară da
Schimbare sculă PowerCard
Pentru tip de plăcuţe P26
⌀ interior d1 13,6 mm
Adâncime maximă de aşchiere Smax 11,5 mm
Lungime activă L1 18 mm
Lungimea totală Lges 22,6 mm
Tip de coadă Cu filet
Set de şuruburi de strângere 219819 (20IP; 5,7 Nm)
⌀ găurii 16 mm
Adâncimea filetului 18 mm
Tip produs Freză circulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 217253 27/M8
EAN / GTIN 4045197597892
Număr producător 217253 27/M8

Descriere

Execuţie:

Model extra subţire pentru filetare prin frezare.

Notă:

Adâncimea efectivă de canelare Smax este calculată după cum urmează: (D-d1) / 2.