Freză circulară 27/M10

Cod articol: 217253 27/M10
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: da
  • Schimbare sculă: PowerCard
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Cel mai mic ⌀ de găurire D 22 mm - 37 mm
    Dimensiune filet M M10 mm
    Material freză cu filet oţel
    Răcire interioară da
    Schimbare sculă PowerCard
    Pentru tip de plăcuţe P26
    ⌀ interior d1 18 mm
    Adâncime maximă de aşchiere Smax 9,5 mm
    Lungime activă L1 18 mm
    Lungimea totală Lges 22,6 mm
    Tip de coadă Cu filet
    Set de şuruburi de strângere 219819 (20IP; 5,7 Nm)
    ⌀ găurii 16 mm
    Adâncimea filetului 18 mm
    Tip produs Freză circulară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 217253 27/M10
    EAN / GTIN 4045197597908
    Număr producător 217253 27/M10

    Descriere

    Notă:

    Adâncimea efectivă de canelare Smax este calculată după cum urmează: (D-d1) / 2.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături